Súprava šesťhranných uhlových skrutkovačov dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenom práškovo nanášaný 9

Č. pol.: 627387 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
336 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 9
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch práškovo nanášaný
Balenie Plastový držiak
Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
100-stupňový uhol Áno
krátke rameno Áno
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627387 9
EAN/GTIN 7610733283132
Číslo výrobcu PB 2222.LH-10 RB

Popis

Prevedenie:

Extra krátke rameno s flexibilným uhlom (90° – 100°), guľovú hlavu možno nakloniť až do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Výhoda:

Flexibilný uhol na krátkom ramene (90° – 100°).
90° pre vsunutie: Ľahko sa dostanete aj na veľmi ťažko dostupné miesta.
100° pre prácu: Voľný priestor pre ruky zaručuje pohodlnú a bezpečnú prácu.

Materiál:

Povrch poniklovaný, chrómovaný s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Rozsah dodávky:

1 uhlový skrutkovač Č. 627382: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Skladovanie v: Plastový držiak