Spojovacia stopka s pružným kolíkom 2

Č. pol.: 650002 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 886 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 50 mm
Profil pohonu 6-hranná spojka
Štvorhran pohon 1/4 palec
Pohon strojový E 6,3 (1/4 palca)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch fosfátovaný
vhodné pre používanie stroja áno
Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650002 2
EAN/GTIN 4062406235796

Popis

Použitie:

Ako medzikus na upnutie nástavcov nástrčných kľúčov s vnútorným štvorhranným upínačom ​​v strojových skrutkovačoch s vnútorným šesťhranným upínačom.
Výnimka veľ. 6.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka