{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 30 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec; 1/2 palec | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Dĺžka | 355 mm | |
Šírka | 235 mm | |
Výška | 65 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX® | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 630035 | |
Číslo výrobcu | 1557/30 |