{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 260 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 759725 3 | |
Číslo výrobcu | GK3015B |