• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava skrutkovačov „Stainless“ pre skrutky Phillips, s čepeľou z ušľachtilej ocele 0

Č. pol.: 668280 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3350 PH
Veľkosť krížovej drážky 0
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 141 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668280 0
EAN/GTIN 4013288107398
Číslo výrobcu 05032020001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto je šetrná k ruke a ramenu.
Čepeľ Wera Lasertip z nehrdzavejúcej ocele s unášacím hrotom microrauer (od veľkosti 1).