Sada skrutkovačov pre skrutky Torx®, so silovou rukoväťou „multicraft“ 10

Č. pol.: 625441 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625441 10
EAN/GTIN 7610733269709
Číslo výrobcu 7221.

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z nárazuvzdorného plastu (bez kadmia) na držanie rôznych čepelí. Obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Rozsah dodávky:

Vrátane kvalitnej textilnej rolovacej tašky.

Rozsah dodávky:

Jemný skrutkovač č.625775: TX6; TX7
Čepele č. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Plastová rukoväť: 1 ks

Poznámka:

Náhradné vymeniteľné čepele nájdete pod číslami 659921 - 659928.