• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada šroubováků s vyměnitelnou rukojetí ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 804VDE/14
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 804VDE/14
EAN/GTIN 4000896133000
Číslo výrobcu 804VDE/14
Číslo L L60140 868

Popis

Popis:

pro plochý profil 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
pro křížový profil (PH) PH1 ∙ PH2
pro profil Pozidriv (PZ) PZ2
pro vnitřní profil TORX® T10 ∙ T15 ∙ T20
  • Všechny šroubováky zkoušeny při napětí 10 000 voltů, zaručující bezpečnou práci do 1000 voltů
  • Kulatá čepel
  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil Pozidriv PZ, Křížový profil PH, Profil vnitřní šestihran, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.9 kg
  • Bezpečné upevnění čepelí do rukojeti, automatické zajištění proti neúmyslnému vytažení
  • Nástrčná otočná krytka a zdrsněné měkké zóny pro jemné použití nářadí
  • První kompaktní sada VDE nástroje (nejen) pro elektrikáře
  • Vynikající funkčnost a kvalita
  • Počet ks nářadí: 14