Súprava skrutkovačov pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 3

Č. pol.: 667706 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 816 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 3
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch poniklované, pochrómované
Hrot čepelí čierna
Ovládací šesťhran Áno
Otočný kryt nie
krátky skrutkovač nie
kontinuálne čepele nie
skrátený ⌀ čepelí vpredu nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667706 3
EAN/GTIN 4067263013600

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Vo veľkostiach 2 a 3 s 6-hranným nadstavcom pre pomocné kľúče.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 667702: Veľ. 1; 2; 3