Šroubováky

Č. pol.: 801NK-PH1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 801NK-PH1
EAN/GTIN 4000896209910
Číslo výrobcu 801NK-PH1
Číslo L L60140 4740

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET
  • Výstup: Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ PH1
  • Rozměry / délka: 89 mm
  • Délka l1: 25 mm