Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí pro šrouby s vnitřním šestihranem

Č. pol.: 1206.8 80
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1206.8 80
EAN/GTIN 7610733287475
Číslo výrobcu PB 1206.8-80
Číslo L L60060 3130

Popis

Popis:

  • Šroubovák s křížovou rukojetí
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • ergonomická křížová rukojeť, udržuje zápěstí rovně a chrání ho
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Hele længden krydsgreb: 125 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 80 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 96 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 8 mm
  • Til metalskruer M: 10 mm
  • Til skruestik M: 16 mm