Sada skrutkovačov pre skrutky Torx®, s priečnou rukoväťou Haptoprene, v plechovom stojane Easyfix 8-dielne 8

Č. pol.: 625166 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 8
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Haptoprene
Prevedenie stopky oblé
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Guľôčková hlava na dlhom ramene nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625166 8
EAN/GTIN 4067263982166

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ zo špeciálnej chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Veľ. TX20 − TX40 s bočným výstupom.

Rozsah dodávky:

1 skrutkovač Č. 625152: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Poznámka:

Držiaky Easyfix je možné flexibilne používať aj v dierovaných paneloch GARANT a rebríkoch GARANT s upínačmi Easyfix.