{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 162 iS | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
pre skrutky s ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celková dĺžka | 178 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668620 1 | |
EAN/GTIN | 4013288160140 | |
Číslo výrobcu | 05006450001 |