Jednopólový prístroj na meranie el. napätia s kvalitnou čepeľou skrutkovača, drážka 2,5 2,5

Č. pol.: 665014 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
713 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 2,5 mm
Dĺžka čepele 55 mm
Celková dĺžka 132 mm
Kontrolná oblasť 150 V - 250 V
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Materiál rukoväti Plast
Clip-on Áno
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 665014 2,5
EAN/GTIN 3831007678612

Popis

Prevedenie:

Plastová rukoväť s izolovanou čepeľou skrutkovača a prvkom clip-on.
Kvalitná čepeľ skrutkovača, skúšobný rozsah 150 − 250 V.

Poznámka:

Tieto skúšačky napätia spĺňajú bezpečnostné predpisy podľa VDE 0680/6. Žiarovky preto nie je možné vymeniť.