Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým ⌀ čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 5,5

Č. pol.: 663200 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 160 iS
Šírka čepele b 5,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Hrúbka čepelí a 1 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Celková dĺžka 223 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 663200 5,5
EAN/GTIN 4013288192431
Číslo výrobcu 05006442001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele s kónickou reznou hranou, pozinkovaná. Zmenšený ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izoláciou pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (⌀ čepele = ⌀ izolácie v prednej časti čepele).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.
Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.