{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 7 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 1,5 Ah | |
Napätie akumulátora | 4,2 V | |
Vymeniteľná batéria | Áno | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač; Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 1 Nm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Skladovanie v | Plastový box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 667268 1 | |
EAN/GTIN | 4010995443184 | |
Číslo výrobcu | 44318 |