Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Phillips ESD 00

Č. pol.: 669905 00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1550 PH ESD Micro
Veľkosť krížovej drážky 00
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 157 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669905 00
EAN/GTIN 4013288039118
Číslo výrobcu 05030110001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Použitie:

Na prácu na elektrických dieloch v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou.