{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip ESD | |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Materiál rukoväti | nárazuvzdorný polypropylén | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 667685 2 | |
EAN/GTIN | 7610733256044 | |
Číslo výrobcu | 8190.2-100 ESD |