• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 6-dielna pre rovnú drážku a Pozidriv, plne izolované 4/2

Č. pol.: 667071 4/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic VDE
Počet skrutkovačov 6
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667071 4/2
EAN/GTIN 7610733278381
Číslo výrobcu 5543.

Popis

Prevedenie:

Úzka rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke a jadrom z nárazuvzdorného polypropylénu. Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663000 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 skrutkovači pre Pozidriv č. 668380 veľ. 1 a 2.