Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 6-dielna pre rovnú drážku a Phillips, plne izolované 4/2

Č. pol.: 667200 4/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
432 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 6
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667200 4/2
EAN/GTIN 4013288101877
Číslo výrobcu 05258037001

Popis

Prevedenie:

Čepeľ Wera Lasertip kompletne izolované do 1000 V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663100 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668600 veľ. 1 a 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Kompletný sortiment VDE"