• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 5-dielna pre rovnú drážku a Pozidriv, plne izolované 3/2

Č. pol.: 667240 3/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 5
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667240 3/2
EAN/GTIN 4013288164544
Číslo výrobcu 05258029001

Popis

Prevedenie:

Čepeľ so zníženým priemerom čepele, plne izolovaná do 1 000 V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663200 veľ. 3,5; 4; 5,5.
Po 1 skrutkovači pre Pozidriv č. 668720 veľ. 1 a 2.