Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 5-dielna pre rovnú drážku a Phillips, plne izolované 3/2

Č. pol.: 667230 3/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 5
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667230 3/2
EAN/GTIN 4013288164551
Číslo výrobcu 05258030001

Popis

Prevedenie:

Čepeľ so zníženým priemerom čepele, úplne izolovaná do 1 000 V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663200 veľ. 3,5; 4; 5,5.
Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668620 veľ. 1 a 2.