{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 4 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 13 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 14 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 3 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610700 4X5 |