{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 18 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 7,5 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | černené | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613000 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197384546 |