{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 46 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Dĺžka kľúča L | 400 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 16 mm | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | černené | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613300 46 | |
EAN/GTIN | 4045197384959 |