{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 75 mm | |
Norma | DIN 133 | |
Dĺžka kľúča L | 380 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 31,5 mm | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613401 75 | |
EAN/GTIN | 4062406097875 |