Sada očkoplochých ráčnových klíčů OPEN-RATCH TCS 17F/5 -díl 5ks.

Č. pol.: 96830652
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96830652
EAN/GTIN 4018754327058
Číslo výrobcu 96830652

Popis

Popis:

  • Sada otevřených klíčů s ráčnovým kroužkem s metrickými, stejnými velikostmi klíčů
  • Strana s kroužkem: Plochý design s dvojitým šestihranem
  • Poloha úst 15°
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Řízené utahování vpravo otočením klíče
  • Zvýšené spojení mezi ústy a hřídelem
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Bezpečně integrován do nástrojového systému (TCS)
Obsah 5-část:
  • 5 klíč s ráčnovým kroužkem č. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 5
  • Rozsah: 8 - 19
  • Obsah: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • Hmotnost: 722 g