Sada: Ráčnový klíč očkoplochý v kufříku č. 25A/7 N 7ks.

Č. pol.: 96415601
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96415601
EAN/GTIN 4018754164585
Číslo výrobcu 96415601
Číslo L L60010 2742

Popis

Popis:

  • Váleček se suchým zipem vyrobený z extrémně odolného textilního materiálu

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Rozsah: 1/4x5/16 - 13/16x15/16
  • Obsah: 1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 13/16 x 15/16 ″
  • Č.: 25a/7N
  • Hmotnost: 1271 g