Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou v puzdre 10

Č. pol.: 614815 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
558 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 10
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614815 10
EAN/GTIN 4062406649692

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
Extrémne malý uhol záberu 5°.
V praktickom textilnom zavinovacom puzdre.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klúci c. 614805 vo velkostiach 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.