{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet kľúčov | 5 | |
Rozmer cez steny | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Balenie | Rolovacia taška | |
Rozmery cez steny | metrické | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614830 5 | |
EAN/GTIN | 4045197218858 |