Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške prepínateľné 15° zalomené 5

Č. pol.: 614830 5
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
641 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 5
Rozmer cez steny 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Balenie Rolovacia taška
Rozmery cez steny metrické
s výkyvnou hlavou nie
Prepínateľná račňa áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614830 5
EAN/GTIN 4045197218858

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klúci c. 614820 vo velkostiach 8; 10; 13; 16; 17.

Poznámka:

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.