Kombinovaný kľúč JOKER 6000 / sada račňových kľúčov 4

Č. pol.: 614880 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6000 Joker 4 súprava 1
Počet kľúčov 4
Rozmer cez steny 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Počet zubov 80
Následný uhol 4,5 Stupeň
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Balenie Skladacie puzdro
Rozmery cez steny metrické
Konečný doraz zo strany rozovretia áno
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia áno
s výkyvnou hlavou nie
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614880 4
EAN/GTIN 4013288164407
Číslo výrobcu 5073290001

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.
Strana čeľuste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

1 klúc C. 614870: Veľ. 10; 13; 17; 19