8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18 dílný

Č. pol.: 05004283001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004283001
EAN/GTIN 4013288223067
Číslo výrobcu 05004283001
Číslo L L60020 4914

Popis

Popis:

  • Kompaktní ráčna Zyklop se zásobníkem bitů do kapsy
  • Magnetické přímé uchycení pro bity ¼″ a hlavice 3/8″
  • Velmi rychlá výměna nástrojů díky uchycení bez aretace
  • Hlava s aretací v úhlech 0°, 15° a 90° umožňuje použití nástroje jako ráčny a ráčnového šroubováku
  • Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký zpětný úhel pouhých 5°
  • Široké možnosti použití díky 12 bitům integrovaným v rukojeti
  • Robustní ráčnový mechanismus zajišťuje dostatečný utahovací moment
  • Dokonalá kombinace ráčny Zyklop s 12dílnou sadou šroubováků
  • Univerzální držák s délkou 75 mm pro bity 1/4″ lze použít jako prodloužení
  • Obsahuje hlavice nejběžnějších rozměrů
  • 1 robustní textilní pouzdro 9468 pro připevnění k opasku; vhodné také pro připojení k systému Wera 2go

Výhoda:

  • Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů
  • Magnetické přímé uchycení současně mění ráčnu 3/8″ na bitový ráčnový šroubovák 1/4″
  • Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
  • Přepínací ráčna s jemným ozubením (72 zubů) pro malý zpětný úhel pouhých 5°
  • Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů

Rozsah dodávky:

  • 1x 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18 dílný; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″x1/4″x133.0; 1x 893/1/1 Univerzální držák: 1/4″x75; 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25, PH 2x25; 4x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 10x25, TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25; 4x 840/1 Z Bity: 1/8″x25, 5/32″x25, 3/16″x25, 1/4″x25; 2x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25, # 2x25; 3x 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″: 5/16″x29.0, 3/8″x29.0, 1/2″x29.0; 1x 9468 Držák Zyklop Pocket, prázdný: 155.0x65.0; 1x Pás na suchý zip 70: 50.0x70.0