Ráčnový klíč 1/2″x916″

Č. pol.: 103KA.BH 1/2x9/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 103KA.BH 1/2x9/16
EAN/GTIN 4991644010776
Číslo výrobcu 103KA.BH 1/2x9/16

Popis

Popis:

Délka: 145 mm
D2: 24 mm
D1: 25 mm
Přítlak: 1/2″x9/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden