{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Dĺžka kľúča L | 193 mm | |
Šírka rozovretia b | 30,9 mm | |
Výška rozovretia h1 | 6,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,4 mm | |
⌀ krúžku D | 27,3 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614812 14 | |
EAN/GTIN | 4045197160423 |