Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené 8

Č. pol.: 614828 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 035 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 8 mm
Dĺžka kľúča L 135 mm
Šírka rozovretia b 18,4 mm
Výška rozovretia h1 4,6 mm
Výška krúžku h2 6,9 mm
⌀ krúžku D 17,4 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614828 8
EAN/GTIN 4062406649722

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka