Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 19

Č. pol.: 614870 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6000 Joker
Rozmer cez steny 19 mm
Dĺžka kľúča L 246 mm
Šírka rozovretia b 42 mm
Výška rozovretia h1 9,5 mm
Výška krúžku h2 11 mm
⌀ krúžku D 34,8 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Počet zubov 80
Následný uhol 4,5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614870 19
EAN/GTIN 4013288212641
Číslo výrobcu 05073279001

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.
Strana čeľuste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka