{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6000 Joker | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Dĺžka kľúča L | 246 mm | |
Šírka rozovretia b | 42 mm | |
Výška rozovretia h1 | 9,5 mm | |
Výška krúžku h2 | 11 mm | |
⌀ krúžku D | 34,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 80 | |
Následný uhol | 4,5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614870 19 | |
EAN/GTIN | 4013288212641 | |
Číslo výrobcu | 05073279001 |