Otvorený / očkový kľúč s račňou, palce 9/16

Č. pol.: 614825 9/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
709 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 9/16 palec
Dĺžka kľúča L 193 mm
Šírka rozovretia b 30,9 mm
Výška rozovretia h1 6,6 mm
Výška krúžku h2 9,4 mm
⌀ krúžku D 27,3 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny palcový
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614825 9/16
EAN/GTIN 4045197331250

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka