Obojstranný očkový kľúč s račňou, zalomený 15° 12X13

Č. pol.: 614845 12X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
976 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 12 mm
Rozmer cez steny 2 13 mm
Celková dĺžka L 170 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 24,6 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 26,5 mm
maximálna výška krúžku h1 8,9 mm
maximálna výška krúžku h2 9 mm
Počet zubov 5
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614845 12X13
EAN/GTIN 4045197415899

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie, obojstranne so stabilnou očkovou račňou so zvlášť hladkým chodom. Možnosť prepínania na uťahovanie doprava a doľava. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.
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
    Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka