{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
s funkciou račne | áno | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | |
⌀ krúžku D | 27,5 mm | |
Výška hlavy h | 13,2 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | S plastovou izoláciou | |
Krúžok zalomený | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614833 11 | |
EAN/GTIN | 4067263001966 |