Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“ 9-15

Č. pol.: 614848 9-15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 9 mm
Rozmer cez steny 2 11 mm
Rozmer cez steny 3 14 mm
Rozmer cez steny 4 15 mm
Celková dĺžka L 180 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 23 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 30 mm
maximálna výška krúžku h1 14 mm
maximálna výška krúžku h2 16 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614848 9-15
EAN/GTIN 4045197727084

Popis

Prevedenie:

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom − prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé uťahovanie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.
Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.