{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 17 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 213 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 31,2 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 33,3 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 619705 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197673398 |