Sada nářadí ∙ očkoploché klíče ∙ šroubováky

Č. pol.: 163-58/27
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-58/27
EAN/GTIN 4000896122844
Číslo výrobcu 163-58/27
Číslo L L60140 2066

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Výstup: Křížový profil PH, Plochý profil, Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH2
  • Rozměry / délka: 519 mm x 342 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.01 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3 (519 x 342 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 27

Rozsah dodávky:

  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 803-25
  • 803-30
  • 803-35
  • 803-40
  • 803-65
  • 803-80
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 801NK-55
  • 801NK-PH2