{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 255 mm | |
Norma | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
maximálny rozmer cez steny | 35 mm | |
Celková dĺžka | 10 palec | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | precízne kalený s antikoróznou úpravou | |
Materiál | Vysokovýkonná zliatina ocele | |
Povrch | chrómovaná | |
Hmotnosť | 500 g | |
bez iskier | nie | |
Obojstranné čeľuste | nie | |
Stupnica | Áno | |
s funkciou račne | nie | |
Plášť rukoväti | Áno | |
Druh produktu | Nastaviteľný kľúč |
Číslo položky | 813940 255 | |
EAN/GTIN | 7314150191239 | |
Číslo výrobcu | 9572C |