Instalační klíč M10, 17 x 19 mm

Č. pol.: 4509520
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Montážny kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509520
EAN/GTIN 4017981317504
Číslo výrobcu 4509520
Číslo L L60160 4567

Popis

Popis:

Pro montáž umyvadel
S posuvnou vložkou závěsného šroubu pro upevnění WD M10 nebo M12
S oboustrannou kroužkovou ráčnou SW 17 nebo SW 19 mm pro utahování nebo povolování šroubových spojů umyvadel i v těžko přístupných místech
Klíč na ramena SW 19 mm pro utahování nebo povolování úhlových ventilů
Vanadiová ocel 31CrV3, matně chromovaná.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost Závěsné šrouby: M10
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17x19
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez