Predĺženie, 3/8 palca 40

Č. pol.: 635420 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 40 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635420 40
EAN/GTIN 4045197642790

Popis

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 10 s pružiacou guličkou; vnútorné štvorhrany podľa DIN 3120-C 10 s drážkami.
DIN 3123-B 10

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka