Predĺženie, 3/8 palca 40

Č. pol.: 635400 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 40 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635400 40
EAN/GTIN 4018754012602
Číslo výrobcu 12010005

Popis

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 10 s pružiacou guličkou; vnútorné štvorhrany podľa DIN 3120-C 10 s drážkami.
DIN 3123-B 10

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.