Predĺženie, 1/4 palca QuickRelease 50

Č. pol.: 632545 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 50 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632545 50
EAN/GTIN 4018754141210
Číslo výrobcu 11011001

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálne postupy pri kovaní zaručujú optimálne vonkajšie štvorhrany podľa normy DIN 3120 A 6,3 s pružiacou guľôčkou, vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120.

Použitie:

Zamykací systém QuickRelease zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu alebo strate náradia.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.