Sada nástrčných kľúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 6-dielna, dlhé

Č. pol.: 639517
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 6
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Dĺžka 165 mm
Šírka 140 mm
Výška 65 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639517
EAN/GTIN 4013288186362
Číslo výrobcu 05004204001

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M10.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 6 ks veľ. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom