Sada nástrčných kľúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 6-dielna, dlhé

Č. pol.: 639509
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 6
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Dĺžka 322 mm
Šírka 135 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639509
EAN/GTIN 4018754269419
Číslo výrobcu 91311413

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M6 – M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 6 ks veľ. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Skladovanie v: ABS plastový box